Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo interior23.813 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho0.9375 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5206 MZZG BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741011495
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial6820 lbf
- Capacidad de carga estática radial6290 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie5200-M
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741011495