Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6350 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior0.715 pulg.
- Exterior Diámetro1.5748 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho0.7200 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.87 lb
Detalles
- Detalles adicionales78685TNHR53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 0.635", diámetro exterior de 1.5748", ancho de 0.720"
- Aplicación5/8” Cojinete del rodillo de la rueda dentada
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción7868-5TN BRG
- Características y beneficios• La bola radial Nice 7868-5TN • el rodamiento cuenta con un par especial bajo • las juntas de pilotaje en tierra• Las juntas también tienen • un escudo antipolvo exterior para protección • contra los residuos• Una aplicación para esto • el diseño es un piñón más inactivo en la cadena • transmisiones• Tiene una dimensión de pulgada • orificio sin conexión a tierra para facilitar el montaje • en sujetadores estándar• El rodamiento • geometría interna y el diámetro exterior del anillo exterior • son rectificados a tolerancias de precisión para • un funcionamiento más suave• También cuenta con • un anillo interior extendido en ambos lados • para adaptarse a las holguras de montaje.
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Autorización internaC0
- Descripción largaEste cojinete radial especial agrícola tiene 0.6350 pulg. de diámetro de orificio, cierre sellado doble, 1.5748 pulg. de diámetro exterior y 0.7200 pulg. de ancho total.
- Número de catálogo del fabricante78685TNHR53
- Número de Upc del fabricante637400297572
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +400 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteEspecial
- UPC_NO637400297572
Descripción general
- La bola radial Nice 7868-5TN
- el cojinete tiene un par especial bajo
- focas para montar en tierra
- Los sellos también tienen
- un escudo antipolvo exterior para la protección
- de residuos
- Una solicitud para esto
- es un piñón intermedio en cadena
- variadores
- Tiene una dimensión de pulgadas
- orificio sin conexión a tierra para facilitar el montaje
- en sujetadores estándar
- El cojinete
- geometría interna y D.E. del anillo exterior
- son tolerancias de precisión para
- funcionamiento más suave
- También cuenta con
- un anillo interior extendido en ambos lados
- para adaptarse a las holguras de montaje.