Motion
UCFCX11D1

NTN
UCFCX11D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #01374147
No. Fabricante UCFCX11D1
Precio472.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFCX11D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #01374147
No. Fabricante UCFCX11D1
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
Precio472.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.9844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.8906 pulg.
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Longitud total
    7.0937 pulg.
  • Ancho general
    2.5937 pulg.
  • Peso
    9.24 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX11D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FCX11D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212969
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX11D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359212969

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX11D1 BRIDA BRG