Motion
NUP208EW
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 18 mm W, 64000 N Dynamic/55500 N Static Load
Artículo MI #01378648
No. Fabricante NUP208EW
Precio274.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 18 mm W, 64000 N Dynamic/55500 N Static Load
Artículo MI #01378648
No. Fabricante NUP208EW
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
Precio274.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176033926
  • RPM máximas (grasa)
    7500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    9000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176033926

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP208EW BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good