Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total2.63 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1 en JIC hembra 37° Flare x 1 en JIC hembra 37° Flare
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2JIC hembra 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6565
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación