Motion
LLAVE DE BLOQUEO FMCBE-625 KI CONVERSIÓN

NEXEN GROUP
FMCBE-625 LOCKING KEY CONVERSION KI

Kit de conversión de llave de bloqueo - Para usar con embragues de la serie FMCE, embrague/freno de la serie FMCBE-625, eje recto, orificio de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01379520
No. Fabricante FMCBE-625 LOCKING KEY CONVERSION KI
Precio1,252.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-625 LOCKING KEY CONVERSION KI

Kit de conversión de llave de bloqueo - Para usar con embragues de la serie FMCE, embrague/freno de la serie FMCBE-625, eje recto, orificio de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01379520
No. Fabricante FMCBE-625 LOCKING KEY CONVERSION KI
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
Precio1,252.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La característica de llave de bloqueo elimina el vuelco de llave del eje de salida común en aplicaciones de alta velocidad de ciclo. El eje de salida de la llave de bloqueo solo se puede utilizar cuando se inserta en un reductor. No debe usarse con poleas o piñones.
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Para usar con la serie
    Embrague/freno de la serie FMCBE-625, embragues de la serie FMCE
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Kits
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284235761

Descripción general

Descripción del fabricante
CONVERSIÓN DE LLAVE DE BLOQUEO 801683 FMCBE 625
  • Este kit convierte los ejes de salida FMC(B)E-625 estándar a la versión de llave de bloqueo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron