Motion
HC-PTO-1A
HC-PTO-1A
Artículo MI #01379527
No. Fabricante HC-PTO-1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HC-PTO-1A
Artículo MI #01379527
No. Fabricante HC-PTO-1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE-12 (salida)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    SAE-16 (entrada)

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Desplazamiento
    9.9 pulg.3/r
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • RPM Máx.
    540 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
HC-PTO-1A BOMBA
  • Placas de desgaste autoajustables en ambos lados de los engranajes
  • Se proporcionan adaptadores de manguera del tamaño adecuado para los puertos de entrada
  • Se proporcionan dos puertos de salida con un adaptador NPT para un puerto y un enchufe para sellar el puerto no utilizado
  • Aleación de aluminio de alta resistencia de sección central para ciclo de trabajo estándar
  • Puertos de entrada SAE #16 , puertos de salida SAE #12
  • Puertos laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"