Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 1/4 pulg.
- Longitud del orificio2.0156 pulg.
- Radio de filete0.0390 pulg.
- Anillo interior Ancho1.4840 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327433420
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327433420
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de un labio, Relubricable, OD cilíndrico