Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.9063 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.8125 pulg.
- Altura total4.9375 pulg.
- Longitud total8.8750 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Peso8.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327119294
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662327119294