Motion
H5E2F
Motor de uso intensivo de CA - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor de 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #01379735
No. Fabricante H5E2F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo de CA - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor de 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #01379735
No. Fabricante H5E2F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    105 lb

Details

  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
H5E2F MOTOR ( T410)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo