Motion
6ACA-6FSX-S

GATES RUBBER CO
6ACA-6FSX-S

733201755 -
Artículo MI #01441897
No. Fabricante 6ACA-6FSX-S
Precio20.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6ACA-6FSX-S

733201755 -
Artículo MI #01441897
No. Fabricante 6ACA-6FSX-S
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
Precio20.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    5/8-18
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FSX
  • Tipo de accesorio
    SAE 45° exacerbación
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal
  • Número de Upc del fabricante
    072053303100
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053303100

Descripción general

Descripción del fabricante
6ACA-6FSX-S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;