Motion
SK 15/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 15/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #01443807
No. Fabricante SK 15/16
Precio79.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 15/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #01443807
No. Fabricante SK 15/16
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
Precio79.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039384263

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK-15/16 QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"