Motion
SF-1-5/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-5/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #01443877
No. Fabricante SF-1-5/8
Precio70.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-5/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #01443877
No. Fabricante SF-1-5/8
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
Su precio$70.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    120122
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    097039384737

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 1-5/8 QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"