Motion
35B8
Rueda dentada de calado de stock - Buje "B" de 35 / 3/8 pulg., 8 dientes, material de acero
Artículo MI #01443918
No. Fabricante 35B8
Precio17.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado de stock - Buje "B" de 35 / 3/8 pulg., 8 dientes, material de acero
Artículo MI #01443918
No. Fabricante 35B8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1990 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1300 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.9800 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039313928
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039313928

Descripción general

Descripción del fabricante
35B8 SB 3/8 HT