Motion
60B42F 1
Finished Bore Sprocket - 60 / 3/4 in, Finished w/ Keyway, 1.0000 in Bore , 42 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #01443927
No. Fabricante 60B42F 1
Precio213.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Finished Bore Sprocket - 60 / 3/4 in, Finished w/ Keyway, 1.0000 in Bore , 42 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #01443927
No. Fabricante 60B42F 1
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
Precio213.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.5680 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.4600 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.0370 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    13.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039334114
  • Número de Dientes  
    42
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039334114

Descripción general

Descripción del fabricante
60B42F-1 HT