Motion
80B24F 2-15/16

TSUBAKI (UST)
80B24F 2-15/16

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 2.9375 in Bore , 24 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #01443928
No. Fabricante 80B24F 2-15/16
Precio212.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80B24F 2-15/16

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 2.9375 in Bore , 24 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #01443928
No. Fabricante 80B24F 2-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$212.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.0360 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.2000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6610 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    12.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039340306
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039340306

Descripción general

Descripción del fabricante
80B24F-2 15/16 HT