Motion
H80B15F 1-7/16

TSUBAKI (UST)
H80B15F 1-7/16

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio
Artículo MI #01443997
No. Fabricante H80B15F 1-7/16
Precio83.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H80B15F 1-7/16

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio
Artículo MI #01443997
No. Fabricante H80B15F 1-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039301093

Descripción general

Descripción del fabricante
H80B15F-1 7/16 con 2 JUEGO