Motion
2517 38MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 38 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm, material ACERO
Artículo MI #01448189
No. Fabricante 2517 38MM
Precio61.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 38 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm, material ACERO
Artículo MI #01448189
No. Fabricante 2517 38MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    3.375 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.75 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.75
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4-3/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3-3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.4961 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • UPC_NO
    697950210995
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2517 38MM CASQUILLO TB MM
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle