Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje9.751 pulg.
- Peso7.45 lb
- Ancho del eje1.000 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.000 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311176460
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 9.561 a 9.573 pulg.
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga de desgaste
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
- UPC_NO085311176460
Descripción general
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar