Motion
PYR-3-1/2
Rodillo de guía de yugo simple - 3-1/2 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #01450054
No. Fabricante PYR-3-1/2
Precio247.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía de yugo simple - 3-1/2 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #01450054
No. Fabricante PYR-3-1/2
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
Su precio$247.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    4.2 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    PYR-3-1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149533
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    PYR-3-1/2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5790 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PIR Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041149533

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO PYR 3-1/2
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle