Motion
FYR-6
Rodillo de guía con horquilla bridada FYR-6 - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro externo de la brida, 6.9375 pulg. de diámetro externo, rodillos cónicos
Artículo MI #01450067
No. Fabricante FYR-6
Precio1,002.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía con horquilla bridada FYR-6 - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.2500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro externo de la brida, 6.9375 pulg. de diámetro externo, rodillos cónicos
Artículo MI #01450067
No. Fabricante FYR-6
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
Precio1,002.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    6.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7188 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    21.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga para servicios especiales SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    FYR-6
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041149625
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    FYR-6
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Serie
    FYR Smith-Trax
  • UPC_NO
    651041149625

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO FYR 6
  • Los cojinetes de rodillos de horquilla SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good