Motion
PCR-8
Seguidor de leva plana - 8.0000 in de diám. del rodillo, 3.0000 in de ancho del rodillo, 2.5000 in de diám. de la clavija, 5-1/2 in de longitud de la clavija
Artículo MI #01450074
No. Fabricante PCR-8
Precio1,814.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 8.0000 in de diám. del rodillo, 3.0000 in de ancho del rodillo, 2.5000 in de diám. de la clavija, 5-1/2 in de longitud de la clavija
Artículo MI #01450074
No. Fabricante PCR-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,814.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    14200 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    62000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR 8 RODILLO DE ALIVIO