Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca macho2 1/2-12
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.0000 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca3.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso28 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalLos cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
- Tipo de cabezalTapa de extremo
- Número de catálogo del fabricantePCR-6
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041149182
- Material52100 o equivalente
- Número de filas2
- Número de pieza del OEMPCR-6
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePCR Smith-Trax
- Tipo de pasadorPasador estándar del rodillo de oruga
- UPC_NO651041149182
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
- Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithLas piezas de repuesto de residuos y residuos de Smith Bearing incluyen cojinetes de repuesto, rodillos y componentes industriales para aplicaciones de manipulación de residuos y equipos de residuos. El folleto cubre soluciones de cojinetes de repuesto, referencias cruzadas de piezas de repuesto y componentes de alta resistencia diseñados para la manipulación de materiales y el mantenimiento del sistema de residuos.
Ver folleto
Folleto para la industria de techos de Smith BearingLas soluciones de la industria de techos de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de manipulación y fabricación de materiales. El folleto cubre los equipos de montaje de cerchas, la fabricación de baldosas de hormigón, las placas de techo laminadas y las soluciones de rodamientos para manejo de materiales industriales.
Ver folleto
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithLas soluciones de plataforma de elevación Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas y diseños de cojinetes de rodillos cónicos para aplicaciones de elevación y transporte de alta resistencia. El folleto incluye plataformas de escalada de mástiles, plataformas de transporte, elevadores de cremallera y piñón y soluciones de cojinetes de sistemas de elevación y elevadores de construcción.
Ver folleto
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingLas soluciones de equipos de soporte de suelo de Smith Bearing incluyen seguidores de leva, cojinetes de agujas, cojinetes de rodillos cónicos y componentes de manipulación de materiales para aplicaciones aeroportuarias e industriales. El folleto cubre puentes de embarque de pasajeros, cintas transportadoras de equipaje, carga de carga, pasarelas móviles, elevadores de tijera y soluciones de cojinetes de equipos de soporte en tierra.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Los rodillos de cadena personalizados Smith-Trax incluyen rodillos fueraborda, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos de bolas de ranura profunda diseñados para aplicaciones de cargas radiales y de empuje pesadas. El folleto cubre soluciones de rodamientos sin mantenimiento para mesas de alimentación, transportadores de caña, elevadores de caña triturada, transportadores de delantales y sistemas de transportadores de listones.
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Las soluciones industriales y aeroespaciales de Smith Bearing incluyen rodamientos de aeronaves, diseños de rodamientos especializados y componentes de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El folleto cubre los cojinetes de aeronaves para asientos de aviones, aletas y listones, tren de aterrizaje, puentes de pasajeros y aplicaciones de sistemas de puertas.