Motion
AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

68514448347 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL095, mordaza recta, calibre de 20 mm, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #01451097
No. Fabricante AL095 20MMH7 6X2.8MMKW
Precio42.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

68514448347 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: AL095, mordaza recta, calibre de 20 mm, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #01451097
No. Fabricante AL095 20MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.12 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1200 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • UPC_NO
    685144483478

Descripción general

Descripción del fabricante
AL095-HUB-20MMH7-6X2.8MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"