Motion
P3U216E3 1 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
P3U216E3 1 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01451348
No. Fabricante P3U216E3 1 PILLOWBLK BALL BRG
Precio179.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
P3U216E3 1 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01451348
No. Fabricante P3U216E3 1 PILLOWBLK BALL BRG
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
Su precio$179.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    5.3750 pulg.
  • Peso
    1.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327120733

Descripción general

Descripción del fabricante
P3U216E3 PILLOWBLK P3-U216E3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"