Motion
SNL 510-608

SKF
SNL 510-608

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01451351
No. Fabricante SNL 510-608
Price$406.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 510-608

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01451351
No. Fabricante SNL 510-608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$406.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Base To Bore Centerline  
    60 mm
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.6875 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 35 mm, 40 mm, 45 mm
  • Overall Height  
    4.5000 pulg.
  • Overall Length  
    8.1250 pulg.
  • Overall Width  
    3.5625 pulg.
  • Peso
    7.28 lb

Details

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1308 EK, 21308 EK, 22308 EK, 2308 EK
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316570153118

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL 510-608 HSG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs