Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial44500 lb
- Cara Diámetro2.6500 pulg.
- Altura5.1
- Longitud7.35
- Exterior Diámetro3.3750 pulg.
- Ancho general0.6350 pulg.
- Rosca Tamaño2.157-18
- Peso4.505
- Ancho7.15
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha