Motion
NAG4900UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 10 mm
Artículo MI #01456830
No. Fabricante NAG4900UU
Precio170.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 10 mm
Artículo MI #01456830
No. Fabricante NAG4900UU
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
Precio170.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    9650 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4900UU
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    10800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4900UU BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good