Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM5 estándar
- Tipo de puerto de entradaM5 x 0.8 macho con rosca ISO
- Tipo de puerto de salidaM5 x 0.8 hembra con rosca ISO
- Altura total41 mm
- Longitud total27.5 mm
- Ancho general12 mm
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.2 (flujo controlado) mm2, 1.4 (flujo libre) mm2
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoFluido
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarISO
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Estilo en línea estándar del controlador de velocidad
- Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tamaños de puerto: M3, M5, 01, 02, 03, 04