Motion
87421
Depósito con recipiente de acero, tipo(s) de lubricante: (grasa), 1 salida, capacidad: 10lb, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #01465224
No. Fabricante 87421
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito con recipiente de acero, tipo(s) de lubricante: (grasa), 1 salida, capacidad: 10lb, tamaño de rosca de salida: 1/2"
Artículo MI #01465224
No. Fabricante 87421
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17.69 pulg.
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Acero
  • Capacidad
    10 lb
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de salidas
    1
  • Tipo de rosca de salida
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
87421 DEPÓSITO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo