Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Altura total2.5938 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaAcero estampado
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónSin accesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante767116
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial300 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuestoSSRPS-115
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieSSRPS
- UPC_NO662460343099
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado