Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio31/32 pulg.
- En general Altura1.2813 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8125 pulg.
- Peso1.8 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de catálogo del fabricante766795
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Cojinete de repuestoLS-120
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieSSF3S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460337180
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado