Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.7810 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Diámetro del eje1.503 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho del eje0.375 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.500 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893523439
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523439
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima