Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro2.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio23/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.0000 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial700 lbf
- Cojinete de repuestoLS-112
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSSF3TS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460337296