Motion
CJS2024
Cojinete de diario RBC Fiberglide - Serie en pulgadas
Artículo MI #01465756
No. Fabricante CJS2024
Precio55.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de diario RBC Fiberglide - Serie en pulgadas
Artículo MI #01465756
No. Fabricante CJS2024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.4100 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Acero al carbono
  • Tipo de casquillo
    Diario
  • Tipo de construcción
    Costura dividida
  • Tipo de ranura
    Tejido de PTFE tejido
  • Número de Upc del fabricante
    637400086015
  • Presión máxima
    10000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Valor V máx.
    35 SFPM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 A 300 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Fiberglide®
  • UPC_NO
    637400086015

Descripción general

Descripción del fabricante
CJS2024 FIBERGLIDE BRG
  • El cojinete CJS funciona excelentemente en cualquier aplicación de pivote o varillaje.
  • Para la construcción y los equipos agrícolas, este producto se utiliza normalmente en pasadores de tracción, ejes de roca, diferenciales, bisagras, pedales y muchos otros puntos de pivote.