Motion
VPS-224 AH

BROWNING
VPS-224 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466063
No. Fabricante VPS-224 AH
Precio259.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPS-224 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466063
No. Fabricante VPS-224 AH
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
Precio259.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.9375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.8750 a 5.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.1250 pulg.
  • Peso
    4.72 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Manejo del aire
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Gris pintado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    766042
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-224
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    VPS-AH
  • UPC_NO
    662460066677

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS 224 AH BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado