Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5310 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa0.8906 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2190 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2190 pulg.
- En general Altura1.2813 pulg.
- Longitud total4.4060 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4060 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVF2S-212 AH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460066011
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Cojinete de repuestoVS-212
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460066011
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros