Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Bore Diameter2 pulg.
- Ancho de la carcasa6.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0940 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0940 pulg.
- Overall Height2.3750 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Overall Length Diameter6.3750 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Peso10.64 lb
Details
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVF4B-232
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460347578
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Cojinete de repuestoVB-232
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVF4B
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460347578
Descripción general
Descripción del fabricante
VF4B-232 FLG
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo