Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior3.7813 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7813 pulg.
- Longitud total Diámetro8.4375 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
- Peso25.6 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Manejo del aire
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante766726
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoVS-256
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVF4S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460066424
Descripción general
- Con volante de sellado