Motion
VTWS-119

BROWNING
VTWS-119

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #01466352
No. Fabricante VTWS-119
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VTWS-119

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #01466352
No. Fabricante VTWS-119
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Número de estructura compatible
    12SF23, 3SF23, 6SF23, 9SF23
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    VTWS-119
  • Número de Upc del fabricante
    662460339726
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    VTWS 100
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662460339726

Descripción general

Descripción del fabricante
VTWS-119 CONSUMIR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good