Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.7500 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general1.5781 pulg.
- Ranura Espaciado3.5000 pulg.
- Peso3.42 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de estructura compatible12SF23, 3SF23, 6SF23, 9SF23
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVTWE-120
- Número de Upc del fabricante662460339566
- RPM Máx.2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Cojinete de repuestoVE-120
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieVTWE 100
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado