Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Radio de filete0.0620 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0000 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso1.90 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoB-25A
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVB-323
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460345833
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lb
- Capacidad de carga estática radial4467 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVB 300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662460345833
Descripción general
- Inserto de cojinete marrón con orificio de lubricación y remache antirrotación
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo