Motion
1R12X15X22.5

NTN
1R12X15X22.5

Anillo interior
Artículo MI #01466578
No. Fabricante 1R12X15X22.5
Precio19.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R12X15X22.5

Anillo interior
Artículo MI #01466578
No. Fabricante 1R12X15X22.5
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
Precio19.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Ancho general
    0.8858 pulg.
  • Peso
    0.024 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R12X15X22.5 es un anillo interior con un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 15 mm y un ancho total de 0.8858 in, con un peso de 0.024 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359250107
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359250107

Descripción general

Descripción del fabricante
1R12X15X22.5 CARRERA INTERNA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"