Motion
HK1514L

NTN
HK1514L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #01466612
No. Fabricante HK1514L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK1514L

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 21 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #01466612
No. Fabricante HK1514L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8268 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5512 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.029 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada HK1514L tiene un diámetro de orificio de 0.5906 pulgadas, un tipo de cierre de sello único con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, un diámetro exterior de 0.8268 pulgadas, un ancho total de 0.5512 pulgadas y un peso de 0.029 libras, lo que lo hace adecuado para equipos compactos expuestos a residuos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071306
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071306

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1514L RODILLO DE AGUJA BRG