Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.7500 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente10 oz
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo60 cfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Rosca estándarNPT