Motion
6012 ZJEM (C3)

SKF
6012 ZJEM (C3)

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01467909
No. Fabricante 6012 ZJEM (C3)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6012 ZJEM (C3)

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01467909
No. Fabricante 6012 ZJEM (C3)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6012 ZJEM (C3) BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6012 ZJEM (C3) cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 95 mm y ancho de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012 ZJEM (C3)
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6012 ZJEM (C3) BRG