Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cableDe 0.130 a 0.260 pulg.
- Tamaño del cable (AWG)18 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww0.molex0.com/pdm_docs/sd/1200710040_sd0.pdf
- Tipo de conexiónMicrocambio (M12)
- Estilo de acoplamientoRosca externa
- Tipo acoplable en campoConector
- Sexo/OrientaciónHombre 90°
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoLatón
- Cuerpo del conector de materialPA
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialPlata
- Corriente máx.40.0 A
- Voltaje máx.300 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 194 °F