Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9375 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0938 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso1.79 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Autorización internaC0
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- SerieER
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796207943