Motion
600Q210R40

MORSE
600Q210R40

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 600Q210R40: reducción única, relación 40:1, distancia central de 6.0000 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida derecha, armazón 213/215T
Artículo MI #01468333
No. Fabricante 600Q210R40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
600Q210R40

Reductores de velocidad de tornillo sin fin en ángulo recto Raider Plus® 600Q210R40: reducción única, relación 40:1, distancia central de 6.0000 in, árbol tubular de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida derecha, armazón 213/215T
Artículo MI #01468333
No. Fabricante 600Q210R40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16x5/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    600
  • RPM máximas de salida
    43.7 rpm
  • Par de salida máximo
    10716 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213/215T
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    270.00 lb

Detalles

  • Kit de brazo de par ajustable
    XK9010
  • Dibujo CAD
  • Kit de refrigeración del ventilador
    XM9006
  • Kit de brida de salida hueca
    XD9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    600Q210R40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288370864
  • Potencia de entrada máxima
    7.87hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4417 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XM9000
  • Kit de brazo de par
    XD9005
  • UPC_NO
    662288370864
  • Kit de base vertical alta
    XD9003
  • Kit de base en J vertical
    XM9003
  • Kit de base baja vertical
    XD9002

Descripción general

Descripción del fabricante
600Q210R40 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
  • Lámina y eje integrales: carburados y endurecidos a 58RC para una resistencia adicional.
  • Cojinetes de rodillos cónicos en ejes de entrada y salida: absorben las cargas radiales y de empuje.
  • Engranajes de bronce fundido: proporcionan un equilibrio óptimo de resistencia y resistencia al desgaste.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good