Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante154
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo323 pulg-lbs a 1750 RPM de entrada
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Peso19.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Kit de brida de salida huecaXC9001
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante154UH5 010
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288340577
- Potencia de entrada máxima1.939hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida860 lb
- ReducciónIndividual
- SerieRaider
- Kit de base estándarXC9000
- Kit de brazo de parXC9007
- UPC_NO662288340577
- Kit de base vertical altaXC9003
- Kit de base en J verticalXC9004
- Kit de base baja verticalXC9002
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad.
- El tornillo sin fin de alto ángulo de ataque es endurecido, rectificado y pulido.
- Cojinetes de bolas grandes de una fila en el eje de entrada: absorben las cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en el eje de salida.
- Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste.